ブレード 圧着端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
241件の「ブレード 圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 棒」、「端子」、「圧着端子 平型」などの商品も取り扱っております。
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフランキング1位
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

裸ブレード端子 モノタロウランキング2位
1パック(100個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフランキング3位
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)ランキング4位
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1パック(100個)
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
6,198税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
1箱(100個)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)